Llave de doble anillo perfil UD 27x32 mm

N.º do artigo: 6019180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6019180
EAN/GTIN 4010886601914
Número do fabricante 6019180
Número L L60160 645

Descrição

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Los anillos están profundamente acodados y en ángulo de 5º
Para tornillos y tuercas profundas o embutidas
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 46 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 385 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 40,1 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 47,1 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15,4 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 17,4 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 37,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 5°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 27x32
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta