KHE 2845 Martillo combinado

N.º do artigo: 601739500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601739500
EAN/GTIN 4061792227958
Número do fabricante 601739500

Descrição

Descripción:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 850 /min
  • Peso sin cable: 2.9 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 16.9 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1200 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J
  • Número máx. de golpes: 4400 /min
  • Cincelar: 10.1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 880 W
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta