MA-HS 50 Accesorio para cortasetos

N.º do artigo: 601726850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601726850
EAN/GTIN 4061792229501
Número do fabricante 601726850

Descrição

Descripción:

  • Puede cortar setos y arbustos altos con el accesorio cortasetos del sistema multifuncional de Metabo, la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería.
  • Junto con el accionamiento multifuncional de batería MA 36-18 LTX BL Q forma un sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente que resulta ideal para zonas sensibles al ruido.
  • Sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo para cambiar de accesorio sin herramientas
  • Sistema de corte dual preciso y de alta eficacia con dientes de corte láser y rectificado de diamante de doble cara
  • La barra de la cuchilla se puede girar 215° en 13 pasos sin necesidad de herramientas para obtener el ángulo óptimo en función de la situación de trabajo
  • La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo
  • Empleo robusto gracias al accionamiento de metal resistente
  • Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio con barras de cuchilla plegables

    Suministro estándar
  • Estuve protector de las cuchillas

Característica:

  • Peso: 2.8 kg
  • Longitud: 1645 mm
  • Longitud con accionamiento: 2620 mm
  • Máx. grosor de corte: 22 mm
  • Longitud de cuchilla: 50 cm
  • Inseguridad de medición K: 1.2 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Longitud de corte: 48 cm
  • Ángulo de corte: 0 - 215 °
  • Número de cortes marcha en vacío: 0 - 2600 / 0 - 3100 /min
  • Vibración: 3.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta