HS 18 LTX BL 75 Cortasetos de batería

N.º do artigo: 601724850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601724850
EAN/GTIN 4061792228740
Número do fabricante 601724850
Número L L01750 652

Descrição

Descripción:

  • Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda
  • Potente motor Brushless para alcanzar la máxima potencia de corte y una larga duración de la batería
  • Sistema de corte dual preciso y de alta eficacia con dientes de corte láser y rectificado de diamante de doble cara
  • Empuñadura giratoria con 5 posiciones para un guiado seguro y flexible del cortasetos
  • Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior
  • Trabajo seguro con un equilibrio perfecto, empuñadura de agarre suave, protección de agarre en la cuchilla y tope rápido (en 0,2 segundos)
  • VibraTech (MVT) de Metabo: amortiguación de vibraciones integrada para cuidar la salud cuando se trabaja en funcionamiento continuo
  • Panal de mando central: Interruptor de seguridad ON/OFF con función Standby e indicadores de control LED
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
  • Empleo robusto con la carcasa de engranajes de magnesio y la protección protegida de las baterías
  • La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo
  • Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Estuve protector de las cuchillas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 4.8 kg
  • Peso sin batería: 4.4 kg
  • Marcha en vacío: 4.1 m/s²
  • Máx. grosor de corte: 21 mm
  • Longitud de cuchilla: 75 cm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Longitud de corte: 70 cm
  • Número de cortes marcha en vacío: 3400 /min

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta