HS 18 LTX 55 Cortasetos de batería

N.º do artigo: 601718500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601718500
EAN/GTIN 4061792223233
Número do fabricante 601718500
Número L L01750 778

Descrição

Descripción:

  • Cortasetos de batería extremadamente ligero y silencioso para podar setos y arbustos sin esfuerzo
  • Cortes limpios gracias a las cuchillas cortadas con láser y rectificadas con diamante
  • Alto rendimiento de corte gracias a la forma especial de lágrima de los dientes de la cuchilla: las ramas no se escapan durante el corte
  • Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior
  • Alta protección del usuario gracias al interruptor de seguridad adicional y la detención rápida de la cuchilla (en 0,08 segundos)
  • Trabajo agradable gracias a un equilibrio perfecto, marcha de pocas vibraciones y empuñadura Softgrip
  • La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo
  • Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión en el estuche protector de las cuchillas
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Estuve protector de las cuchillas

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 2.6 kg
  • Peso sin batería: 2.2 kg
  • Marcha en vacío: 2.3 m/s²
  • Máx. grosor de corte: 19 mm
  • Longitud de cuchilla: 55 cm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
  • Longitud de corte: 53 cm
  • Número de cortes marcha en vacío: 2600 /min

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta