RM 36-18 LTX BL 36 Cortacésped de batería

N.º do artigo: 601716850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601716850
EAN/GTIN 4061792204133
Número do fabricante 601716850
Número L L01750 111

Descrição

Descripción:

  • Cortacésped de batería compacto y maniobrable para cortar y triturar cerca de los bordes en parcelas de hasta 350 m²
  • El material segado se recoge en la bolsa de recogida flexible o se tritura inmediatamente para permanecer en el área verde
  • Potente motor Brushless para una alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
  • Ajuste central, de fácil manejo de la altura de corte en 5 niveles
  • Corte limpio y cerca al borde gracias a la cuchilla de hoz de alta calidad y los peines para césped integrados
  • Trabajo ergonómico gracias al asa de empuje ajustable en altura con zona de agarre recubierta de goma
  • Fácil maniobra gracias a la cubierta de plástico ligera
  • Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias a las asas de transporte y las manijas dos veces plegables con sujetador rápido
  • Bolsa de recogida con ventanilla de nivel de llenado
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Bolsa de recogida, Cuchilla de hoz, Cuña para triturar, Llave de seguridad, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Volumen saco colector: 45 l
  • Peso con batería: 13.5 kg
  • Peso sin batería: 12.6 kg
  • Marcha en vacío: 0.55 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.86 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
  • Ancho de corte: 36 cm
  • Altura de corte: 20 - 70 mm
  • Niveles de la altura de corte: 5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta