KH 18 LTX 24 Martillo de batería

N.º do artigo: 601712840
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Forma do alojamento de ferramentas: SDS Plus
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
Forma do alojamento de ferramentas SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601712840
EAN/GTIN 4061792218239
Número do fabricante 601712840
Número L L01750 1112
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
  • Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Arranque electrón. suave, centrado preciso
  • Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Tope de profundidad, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Peso sin batería: 2.6 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 11.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1400 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.1 J
  • Número máx. de golpes: 5200 /min
  • Cincelar: 7.8 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta