Llave de doble anillo perfil UD 12x13 mm

N.º do artigo: 6016590
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6016590
EAN/GTIN 4010886601655
Número do fabricante 6016590
Número L L60160 1015

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Superficie mate antirreflectante
Cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente:
Anillo: de pared fina, profundamente acodado y en ángulo de 5°, con perfil UD - para una suave transmisión de potencia
Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Para tornillos y tuercas profundas o embutidas
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 20,1 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10,3 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 25,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 5°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 12x13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta