FSD 36-18 LTX BL 40 Desbrozadora de batería

N.º do artigo: 601610850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601610850
EAN/GTIN 4061792176669
Número do fabricante 601610850
Número L L01750 49

Descrição

Descripción:

  • Desbrozadora de batería silenciosa con empuñadura cerrada compacta para un trabajo efectivo, incluso en espacios estrechos
  • Múltiples aplicaciones con carrete de doble hilo para cortes de césped o cuchillas (accesorio) para malezal
  • Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina mientras se trabaja
  • Cambio de hilo Metabo Quick: rápido y sin herramienta, sin quitar o abrir la bobina
  • Potente motor Brushless para una alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
  • Comenzar a trabajar de manera ininterrumpida gracias a un arranque potente, rápido
  • Trabajo flexible gracias a un control continuo de la velocidad
  • Robusto en el uso gracias a la carcasa del motor de metal y una asa protectora adicional en las baterías
  • Trabajo seguro gracias a las áreas de empuñadura revestidas de goma e interruptor de seguridad adicional
  • Postura saludable y peso de trabajo equilibrado gracias al arnés de sujeción de ajuste individual
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura cerrada, Arnés de sujeción, Cubierta protectora, Carrete de doble hilo (hilo Ø 2 mm, 4 m), Llave combinada, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Diámetro de hilo: 2 mm
  • Peso con batería: 4.4 kg
  • Peso sin batería: 3.5 kg
  • Empuñadura: Asa redonda
  • Marcha en vacío: 4.1 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 6000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.1 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Diámetro de la altura de corte: 40 cm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta