RM 36-18 LTX BL 46 Cortacésped de batería

N.º do artigo: 601606850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601606850
EAN/GTIN 4061792176690
Número do fabricante 601606850

Descrição

Descripción:

  • Cortacésped de batería silencioso para segar, recolectar y triturar terrenos de hasta 800 m²
  • El material de siega se expulsa opcionalmente en la parte posterior, se recoge en la bolsa de recogida o se tritura inmediatamente
  • Potente motor Brushless para una alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
  • Ajuste automático de la potencia del motor de acuerdo a la altura del césped para un máximo funcionamiento de la batería
  • Ajuste central, de fácil manejo de la altura de corte en 7 niveles
  • Guiado fácil y estabilidad de dirección gracias a las ruedas de rodadura fácil y la manija deslizante ajustable en altura con el área de empuñadura revestida de goma
  • Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de corte de alta calidad
  • Doble protección contra un arranque involuntario gracias a la llave de seguridad y el interruptor de seguridad
  • Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias a las asas de transporte y las manijas dos veces plegables
  • Indicación de la capacidad bien visible para controlar el estado de carga de la batería
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Bolsa de recogida, Cuchilla de hoz, Cuña para triturar, Llave de seguridad, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Volumen saco colector: 55 l
  • Peso con batería: 25.4 kg
  • Peso sin batería: 24.5 kg
  • Marcha en vacío: 2.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 2800 /min
  • Nº revoluciones máx.: 3400 /min
  • Inseguridad de medición K: 0.8 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 67 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
  • Ancho de corte: 46 cm
  • Altura de corte: 25 - 80 mm
  • Niveles de la altura de corte: 7

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta