LPZ 7 Set Juego de herramientas neumáticas

N.º do artigo: 601586000
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
Número do artigo 601586000
EAN/GTIN 4007430246356
Número do fabricante 601586000
Número L L01750 3

Descrição

Descripción:

  • Juego compuesto de pistola de soplado, medidor para la presión de los neumáticos incl. adaptador y aguja hueca para balone, pulverizador de pintura con vaso alimentador, pulverizador y manguera espiral PA
  • Pistola de soplado con carcasa ligera y robusta de fundición a presión de aluminio
  • Pulverizador de pintura con un vaso de 0,6 l y chorro circular y ancho ajustable de continuo
  • Inflador/medidor de presión de neumáticos para revisar y llenar neumáticos
  • Set de válvulas de tres piezas compuesto de adaptador para válvula de bicicleta, aguja hueca para balones y adaptador para colchón neumático
  • Pulverizador para múltiples posibilidades de aplicaciones: rociado de limpiadores en frío, detergentes y aceites de rociado
  • Manguera en espiral (4,9 m) con acoplamiento rápido y boquilla

    Suministro estándar
  • Pistola de soplado, Inflador/medidor de presión de neumáticos, Adaptador y aguja hueca para balones, Pulverizador de pintura, Pulverizador, Manguera en espiral PA (4,9 m), Boquilla insertable EURO 1/4”

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta