DKG 80/16 Grapadora neumática

N.º do artigo: 601564500
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
Tipo de produto Nagler

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601564500
EAN/GTIN 4007430245953
Número do fabricante 601564500
Número L L01750 30

Descrição

Descripción:

  • Para trabajar con grapas
  • Para fijar láminas, tejidos, aislantes
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
  • Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
  • Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Botellita de aceite, Gafa protectora, Maletín profesional

Característica:

  • Presión de trabajo: 5 - 7 bar
  • Peso: 0.78 kg
  • Longitud de grapas: 4 - 16 mm
  • Tipo de grapas: 80
  • Consumo de aire por golpe: 0.34 l

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta