DKNG 40/50 Grapadora / clavadora neumática

N.º do artigo: 601562500
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
Tipo de produto Nagler

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601562500
EAN/GTIN 4007430245885
Número do fabricante 601562500
Número L L01750 712

Descrição

Descripción:

  • Para trabajar con grapas y clavos
  • Para interiores, p. ej., para fijar revestimientos de pared y de techo o para fijar listones
  • Para fijar tablones machihembrados, tableros aglomerados, etc.
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
  • Cambio entre grapas y clavos de cabeza plana posible sin conversión
  • Seguro de contacto impide un disparo involuntario para proteger al usuario
  • Apertura de la placa frontal sin herramientas para la eliminación sencilla y rápida de fallos
  • Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
  • Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
  • Salida del aire girable, fácil de usar: sin remolinos de polvo en el área de trabajo

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Botellita de aceite, Gafa protectora, Maletín profesional

Característica:

  • Presión de trabajo: 5 - 7 bar
  • Peso: 1.1 kg
  • Longitud de grapas: 15 - 40 mm
  • Tipo de grapas: 90 + ES
  • Consumo de aire por golpe: 0.66 l
  • Longitud de clavos: 15 - 50 mm
  • Tipo de clavos: SKN

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta