Ejecución:
Sierra de calar a batería STAB 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Descripción:
- La potente para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga
- Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Guía de la hoja de sierra baja, para cortes exactos
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
- Lámpara de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de corte
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
- Serrar libre de roturas y cuidando la superficie gracias a la placa protectora y la protección contra astillas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa protectora plástico, Plaqu. protecc. contra arranque virutas, 3 hojas de sierra, sin batería, sin cargador
Característica:
- Nivel de presión acústica: 88 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
- Serrado de madera: 8 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
- Serrado de metal: 8,8 m/s²
- Tipo de batería: LiHD
- Tensión de la batería: 18 V
- Profundidad de corte madera: 150 mm
- Profundidad de corte metal NF: 35 mm
- Profundidad de corte chapa de acero: 10 mm
- Rango de giro de / a: - 45 / + 45 °
- Niveles de carrera del péndulo: 4
- Carrera en vacío: 1000 - 3500 rpm
- Carrera de la hoja de sierra: 26 mm
- Peso sin paquete de baterías: 2 kg
- Peso con paquete de baterías: 2,6 kg
- Peso bruto: 4,520 kg