Ejecución:
Sierra de calar sin cable STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Descripción:
- La potente para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga
- Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo perfecto y guiado seguro de la sierra
- Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Guía de la hoja de sierra baja, para cortes exactos
- Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
- Luz de trabajo LED integrada que se puede apagar para cortes desde abajo sin ser deslumbrado
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
- Serrar libre de roturas y cuidando la superficie gracias a la placa protectora y la protección contra astillas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa protectora plástico, Plaqu. protecc. contra arranque virutas, 3 hojas de sierra, sin batería, sin cargador
Característica:
- Nivel de presión acústica: 88 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
- Serrado de madera: 6,1 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
- Serrado de metal: 5,8 m/s²
- Tipo de batería: LiHD
- Tensión de la batería: 18 V
- Profundidad de corte madera: 150 mm
- Profundidad de corte metal NF: 35 mm
- Profundidad de corte chapa de acero: 10 mm
- Rango de giro de / a: - 45 / + 45 °
- Niveles de carrera del péndulo: 4
- Carrera en ralentí: 1000 - 3500 rpm
- Carrera de la hoja de sierra: 26 mm
- Peso sin paquete de baterías: 1,9 kg
- Peso con batería: 2,5 kg
- Peso total: 4,395 kg