KT 66 BL Sierra circular manual

N.º do artigo: 601166000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601166000
EAN/GTIN 4061792235526
Número do fabricante 601166000

Descrição

Descripción:

  • Sierra circular de inmersión con motor sin escobillas para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta 66 mm (!) de profundidad
  • Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
  • Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
  • Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
  • Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajustable para una máxima precisión de corte
  • Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
  • Es posible serrar cerca de la pared
  • Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
  • El freno de marcha en inercia detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido aumentando la seguridad
  • Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
  • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
  • Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Saco colector de polvo, Llave hexagonal

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Longitud del cable: 4 m
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1200 W
  • Radio de giro de/hasta: - 1 / + 46 °
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta