TAG N9.5C IC830 Plaquitas de Tronzado y Ranurado de Una Punta para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6011452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6011452
EAN/GTIN 7291075213522
Número do fabricante 6011452
Número L L23930 271

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 9.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 9.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta