PowerMaxx SB 12 Taladro atornillador de percusión de batería

N.º do artigo: 601076890
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601076890
EAN/GTIN 4061792122772
Número do fabricante 601076890

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 V
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batería: 1.1 kg
  • Peso sin batería: 0.9 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Par de giro máx. duro: 40 Nm
  • Par de giro máx. blando: 17 Nm
  • Número máx. de golpes: 21000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s²
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta