STB 18 LT 130 BL Sierra de calar de batería

N.º do artigo: 601055850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601055850
EAN/GTIN 4061792258990
Número do fabricante 601055850

Descrição

Ejecución:

Sierra de calar sin cable STB 18 LT 130 BL Caja de cartón

Descripción:

  • La versátil para obras interiores y montaje: manejable sierra de calar de batería con potente motor Brushless para cortes rápidos y precisos
  • Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo perfecto y guiado seguro de la sierra
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
  • Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
  • Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
  • Lámpara de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de corte
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa protectora plástico, Plaqu. protecc. contra arranque virutas

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Serrado de madera: 4,9 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Serrado de metal: 7,5 m/s²
  • Tipo de batería: LiHD
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Profundidad de corte madera: 130 mm
  • Profundidad de corte metal NF: 35 mm
  • Profundidad de corte chapa de acero: 10 mm
  • Rango de giro de / a: - 45 / + 45 °
  • Niveles de carrera del péndulo: 4
  • Carrera en ralentí: 3500 rpm
  • Carrera de la hoja de sierra: 22 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 1,5 kg
  • Peso con paquete de baterías: 2 kg
  • Peso total: 1.960 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta