PowerMaxx SB 12 BL Taladro atornillador de percusión de batería

N.º do artigo: 601046800
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601046800
EAN/GTIN 4061792235267
Número do fabricante 601046800

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (12 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Característica:

  • Peso sin batería: 0.9 kg
  • Peso con batería: 1.2 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Perforar metal: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.795 kg
  • Ø de perforación en mampostería: 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Taladrado de percusión hormigón: 18.1 m/s²
  • Par de giro máx. blando: 20 Nm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Par de giro máx. duro: 45 Nm
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Número máx. de golpes: 21000 /min
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 1600 /min
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tipo de batería: LiHD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta