PowerMaxx BS 12 BL Q Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 601045800
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601045800
EAN/GTIN 4061792235038
Número do fabricante 601045800

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (12 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Característica:

  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Peso con batería: 1.1 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Perforar metal: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.740 kg
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Par de giro máx. blando: 20 Nm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Par de giro máx. duro: 45 Nm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tipo de batería: LiHD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta