Arco de sierra metálico compacto

N.º do artigo: 601
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Arco de sierra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601
EAN/GTIN 3148511882856
Número do fabricante 601
Número L L60130 4678
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto:Compuesto de resina metálica fundida resistente a los golpes: ligero y compactoTensión de la hoja de sierra: 80 kg2 posiciones de la hoja: 45° y 90°Utilización con hojas de sierra estándar de 300 mmSe suministra con una hoja de sierra montada

Característica:

  • Año [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta