Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 154.5 mm

N.º do artigo: 600NA-3/8
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600NA-3/8
EAN/GTIN 4000896023547
Número do fabricante 600NA-3/8
Número L L60140 1593

Descrição

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 3/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 154.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta