Juego de llaves combinadas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

N.º do artigo: 600N/12N
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600N/12N
EAN/GTIN 4000896023332
Número do fabricante 600N/12N
Número L L60140 392

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 – 22
  • Peso neto (kg): 1.63 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta