{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 23 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 328 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel curvado | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 600N-23 | |
EAN/GTIN | 4000896023165 | |
Número do fabricante | 600N-23 | |
Número L | L60140 584 |