Llave combinada ∙ extralarga ∙ diseño delgado ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 18 ∙ 320 mm

N.º do artigo: 600LG-18
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600LG-18
EAN/GTIN 4000896209194
Número do fabricante 600LG-18
Número L L60140 4717

Descrição

Descripción:

  • Capacidad de carga al menos el doble que DIN
  • Mínimo 25 % más largo que las llaves estándar comparables para una mayor transmisión de fuerza
  • Mejor accesibilidad con uniones roscadas profundas
  • Vástago con perfil en T doble muy estable
    diseño delgado
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 320 mm
  •  Un par de apriete más alto gracias a una palanca larga
    significa: Más capacidad - Menos fuerza
    - Un par de apriete más alto a igual fuerza aplicada
    - Gracias a la mayor longitud del brazo de la palanca, menor aplicación de fuerza a igual par de apriete
  • Elevada competencia de HAZET en el desarrollo y la fabricación de llaves desde hace más de 100 años
  • Forjado en estampas desarrolladas y producidas por HAZET
  • La alta calidad en el desarrollo, la producción y los materiales utilizados para todas las llaves HAZET brindan al usuario la máxima seguridad y protección contra lesiones, lo que significa que: ¡antes de que una llave HAZET se rompa, se dobla «señalizando» al usuario una sobrecarga significativa!

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta