HWAI 4500 Inox Autómata de agua doméstica

N.º do artigo: 600979000
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
Número do artigo 600979000
EAN/GTIN 4007430240507
Número do fabricante 600979000
Número L L01750 1517

Descrição

Descrição:

  • Sistema completo de diseño compacto con filtro integrado en serie y válvula de retención para una instalación fácil
  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
  • Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
  • El filtro integrado, lavable, protege la bomba de la suciedad
  • La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga por un corto espacio de tiempo, para una nueva puesta en marcha.
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
  • Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores

    Suministro estándar
  • Cinta hermetizante para roscas, Llave para filtro

Característica:

  • Dimensiones: 489 x 222 x 303 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 4.8 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.6 bar
  • Peso: 11.5 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 4.8 bar
  • Máx. altura de empuje: 48 m
  • Caudal máximo: 4500 l/h
  • Inseguridad de medición K: 2.8 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1300 W
  • Carcasa de bomba: Acero inoxidable
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 82.2 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta