HWW 3500/25 Inox Instalación de agua doméstica

N.º do artigo: 600969000
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
Número do artigo 600969000
EAN/GTIN 4007430239556
Número do fabricante 600969000

Descrição

Descripción:

  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
  • Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores
  • Para corriente alterna monofásica

    Suministro estándar
  • Válvula de retención, Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 484 x 270 x 584 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 3.2 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.4 bar
  • Peso: 14.6 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Caldera: Stahl
  • Capacidad aprox. de la caldera: 24 l
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 4.5 bar
  • Máx. altura de empuje: 45 m
  • Caudal máximo: 3500 l/h
  • Inseguridad de medición K: 2.9 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 900 W
  • Carcasa de bomba: Acero inoxidable
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81.1 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta