KB 18 BL Nevera portátil de batería

N.º do artigo: 600791850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600791850
EAN/GTIN 4061792202870
Número do fabricante 600791850
Número L L01750 145

Descrição

Descripción:

  • Ingeniosa nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor activos independiente de la red, en cualquier momento y en cualquier lugar
  • Tres para elegir: funcionamiento con baterías de 18 voltios de Metabo o de los socios CAS, cable de red o cable de vehículo de 12V
  • Potente motor Brushless con EcoMode opcional para un tiempo de funcionamiento aún más largo en funcionamiento de batería
  • Dimensiones interiores óptimas también para botellas PET grandes de 1,5 litros
  • Con rejilla divisoria retirable para mantener la nevera ordenada
  • Bloqueo seguro de la tapa girando el asa hacia adelante
  • Práctico abrebotellas en la esquina izquierda de la nevera
  • Depósito integrado para los dos cables de conexión suministrados
  • Apilable en cada nueva metaBOX
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power / LiHD
  • Peso con batería: 5.9 kg
  • Capacidad máx. de enfriamiento en temperatura ambiente: 17 °C
  • Máx. conservación del calor: 60 °C
  • Volumen: 24 l

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta