R 12-18 BT Radio para obras de batería

N.º do artigo: 600777850
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
Número do artigo 600777850
EAN/GTIN 4007430332219
Número do fabricante 600777850
Número L L01750 582

Descrição

Descripción:

  • Robusta y compacta radio para obras AM/FM con bluetooth para escuchar música sin cable del smartphone o la tableta
  • Funcionamiento posible con todas las baterías de asiento deslizante de Metabo desde 12 hasta 18 voltios o funcionamiento de red
  • Lugares de memoria de programas para AM/FM
  • Cable de red enchufable
  • Sintonizador digital DSP con pantalla LCD iluminada y búsqueda automática de emisoras
  • Antena flexible

    Suministro estándar
  • Cable de red, sin batería

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 - 18 V
  • Peso con batería: 2.1 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Duración máx. por carga de batería: 12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0 Ah: 9 h / 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h
  • Radiofrecuencia AM: 522 - 1620 kHz
  • Radiofrecuencia FM: 87.5 - 108 MHz

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta