MHEV 11 BL Martillo cincelador

N.º do artigo: 600770500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600770500
EAN/GTIN 4061792002722
Número do fabricante 600770500
Número L L01750 1620

Descrição

Descrição:

  • Alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
  • Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
  • VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
  • Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
  • Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
  • Reducción opcional de la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de golpes adecuado al material que permanece constantes bajo carga
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Cincelado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
  • Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Empuñadura de arco, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletín profesional

Característica:

  • Peso sin cable: 12.2 kg
  • Longitud del cable: 6 m
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 18 J
  • Número máx. de golpes: 2100 /min
  • Cincelar: 10.3 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1500 W
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta