Llave combinada UD perfil 5/8″.

N.º do artigo: 6005710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6005710
EAN/GTIN 4010886600573
Número do fabricante 6005710
Número L L60160 1056

Descrição

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 221 mm
  • Peso [lbs]: 0,300 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 36 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 12 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 20 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta