uvex Guantes de protección phynomic x-foam HV Talla 8

N.º do artigo: 6005408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tamanho das luvas 8
Categoria de proteção Categoría I
Tipo de luvas Guantes multiuso
Tipo de produto Guantes multiuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6005408
EAN/GTIN 4048612037911
Número do fabricante 6005408
Número L ZP5601 60054-8

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex phynomic x-foam HV
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): naranja/gris
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Espuma de polímero de agua
  • Talla: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Elastano

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta