PENTA 24N478C055 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6004935
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6004935
EAN/GTIN 7291075346916
Número do fabricante 6004935
Número L L24080 81

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.55 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm, Ancho de corte (CW) 4.78 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.55 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 4.78 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta