PENTA 24R200C06D IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6004929
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6004929
EAN/GTIN 7291075346954
Número do fabricante 6004929
Número L L24080 84

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta