PENTA 24N318J159 IC908 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión para Materiales Blandos

N.º do artigo: 6004813
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6004813
EAN/GTIN 7291075239232
Número do fabricante 6004813
Número L L24080 254

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.59 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1.59 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta