PENTA D32R300C-15D IC808G Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado Materiales Duros, Aplicaciones Tenaces y Generales

N.º do artigo: 6004750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6004750
EAN/GTIN 7291075318708
Número do fabricante 6004750
Número L L24080 221

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta