PENTA 24-28-W IC908 Plaquitas Pentagonales con Rompevirutas para Roscado Exterior Whitworth (BSW, BSF, BSP) B.S.84-1956 DIN 259, Perfil Total

N.º do artigo: 6004692
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6004692
EAN/GTIN 7291075322224
Número do fabricante 6004692
Número L L24080 209

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta