PENTA 24-24-UN IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas, para Rosca Exterior Americana UN, Perfil Total (UN, UNC, UNF, UNEF)

N.º do artigo: 6004687
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6004687
EAN/GTIN 7291075322170
Número do fabricante 6004687
Número L L24080 206

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.13 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
  • Number of Teeth 1
  • Thread Form Type (THFT) UN60

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta