PENTA 24-14-BSPT IC908 Plaquitas Pentagonales de Precisión con Rompevirutas, para Roscado Exterior, BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957 Perfil Total

N.º do artigo: 6004684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6004684
EAN/GTIN 7291075322255
Número do fabricante 6004684
Número L L24080 196

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta