DGN 2002C-XL IC830 Plaquitas de Tronzado y Ranurado Extra Largas para el Tronzado de Barras de Hasta 65 mm de Diámetro, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6004644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6004644
EAN/GTIN 7291075328158
Número do fabricante 6004644
Número L L23940 1544

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 2.05 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta