DGN 6303JT IC908 Plaquita Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6004618
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6004618
EAN/GTIN 7291075153774
Número do fabricante 6004618
Número L L23940 1537

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.35 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 19.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta