PENTA 24-1.5-ISO IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas para Roscado Exterior, Métrica ISO, Perfil Total

N.º do artigo: 6004614
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6004614
EAN/GTIN 7291075322095
Número do fabricante 6004614
Número L L24080 188

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta