PENTA 34F239-0.15-22LS IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado en Ejes, Hasta 5 mm de Profundidad de Corte a un Diámetro Mínimo de 22 mm

N.º do artigo: 6004558
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6004558
EAN/GTIN 7291075322040
Número do fabricante 6004558
Número L L24080 187

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta