TAG N2.4C IC808 Plaquitas de Tronzado y Ranurado de Una Punta para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6004486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6004486
EAN/GTIN 7291075213256
Número do fabricante 6004486
Número L L23930 464

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 2.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta