TAG R3JS-15D IC830 Plaquitas de Tronzado TANG-GRIP para Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeños Diámetros y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6004450
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6004450
EAN/GTIN 7291075217308
Número do fabricante 6004450
Número L L23930 417

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas JS
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta