SXA 18 LTX 150 BL Lijadora excéntrica de batería

N.º do artigo: 600411850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora vibratoria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600411850
EAN/GTIN 4061792228641
Número do fabricante 600411850
Número L L01750 1585

Descrição

Descripción:

  • Manejable lijadora excéntrica de batería con plato abrasivo Ø 150 mm para un alta potencia abrasiva - ideal para superficies grandes
  • Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
  • Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
  • Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
  • El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
  • El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

    Suministro estándar
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con enganche de tejido autoadherente, 1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal ″professional″, Bolsas textiles de polvo, Llave hexagonal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Diámetro del plato de apoyo: 150 mm
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 8.9 m/s²
  • Radio oscilatorio: 3 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta