PowerMaxx SB Basic Taladro atornillador de percusión de batería

N.º do artigo: 600385500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600385500
EAN/GTIN 4007430296856
Número do fabricante 600385500

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 40, Maletines profesionales

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batería: 1.01 kg
  • Peso sin batería: 0.82 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Par de giro máx. duro: 34 Nm
  • Par de giro máx. blando: 17 Nm
  • Número máx. de golpes: 21000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s²
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta