Escalera con plataforma 60° ancho de peldaño 800 mm 4 peldaños aluminio estriado

N.º do artigo: 600384
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600384
EAN/GTIN 4031405932159
Número do fabricante 600384

Descrição

Descripción:

  • Escalera fija con plataforma de aluminio con inclinación de 60°
  • Paso y ancho de plataforma: 800 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (Profundidad: 225 mm) montado a la misma altura que la plataforma (área total de la banda de rodadura: 685 mm)
  • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Extremos inferiores de la barra de amarre con ángulos de base robustos para el montaje en el piso
  • Barandilla frontal disponible a un costo adicional
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Para escaleras con altura vertical de 3.000 mm, se requiere una plataforma intermedia (con un costo adicional)
  • Si no hay superficies de contacto o sujetadores en el sitio, la fijación debe hacerse a través de una consola triangular
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 1130 mm
  • Anchura externa: 890 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 2070 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 970 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta