TRI 16RK-2.25-0.15 IC908 Plaquitas con Tres Filos de Corte para Fresado de Ranuras

N.º do artigo: 6003518
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série CHAMSLIT
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6003518
EAN/GTIN 7291075218336
Número do fabricante 6003518
Número L L24060 261

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta